Karabina STEEL D TRI

Artiklové číslo: 098195
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní zatížení hlavní osa 41 kN
Hmotnost 0,25 kg
Druh produktu Karabina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098195
EAN / GTIN 4030281129776
Číslo výrobce H-132

Popis

Provedení:

STEEL D TRI. Ocelová karabina se systémem TWIST LOCK: otočit - otevřít. K použití při záchraně a přístupových technikách za použití lana.

Norma:

EN 362