Karabijnhaak STEEL D TRI

Artikelnummer: 098195
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breuklast hoofdas 41 kN
Gewicht 0,25 kg
Producttype Karabijnhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098195
EAN/GTIN 4030281129776
Nummer fabrikant H-132

Omschrijving

Uitvoering:

STEEL D TRI. Stalen karabijnhaak met TWIST LOCK-systeem: draaien - openen. Voor gebruik bij de redding en lijntoegangstechniek.

Norm:

EN 362