{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | NANOLINK | |
| Označení výrobce | NANOLINK FLEX Y ST | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Materiál karabiny | Ocel | |
| Dynamické tlumení nárazu | 6 kN | |
| Karabinkové háčky | FS90 ST | |
| Druh produktu | Tlumiče pádu | |
| S karabinou | ano | |
| Vhodné pro hrany | ano | |
| Nosnost min. | 50 kg | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Celková délka L | 1 800 mm | |
| Norma | EN 355 | |
| Hmotnost celkem | 2,59 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 098163 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4030281320258 | |
| Číslo výrobce | L-0960-FS90STZ-180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |