Přístroj pro zajišťování ve výškách TurboLite EDGE, Délka drátěného lana: 1,8m

Artiklové číslo: 098151 1,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka drátěného lana (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TurboLite EDGE
Norma EN 360
Hmotnost 1,1 kg
Délka 1,8 m
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Číslo výrobce 1033482
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

TurboLite EDGE. Malý přístroj pro zajišťování ve výškách pro použití na zdvihacích plošinách podle DIN 19427:2017-04(D). Přezkoušeno na hranách až 140 kg. Není nutná roční revize.

Norma:

EN 360