Zajišťovací souprava H500, Typ: SET

Artiklové číslo: 098118 SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada H500
Označení výrobce H500 Mobile Platform KIT Size 2
Obal Ruksak
Počet obsažených dílů 3 ks
Hmotnost celkem 3,1 kg
Norma DIN EN 363
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Zajišťovací souprava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098118 SET
EAN / GTIN 13660681065763
Číslo výrobce 3007-3736-001
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

H500 sada pro zvedací pracovní plošiny s následujícím obsahem:
1× záchytný popruh H500 IC7 vel. 2 (č. 098186)
1× zachycovač pádu TurboLite EDGE (č. 098151)
1× přepravní batoh

Norma:

EN 363