Záchytný popruh FALC STANDARD, Typ: M/XXL

Artiklové číslo: 098103 M/XXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost výrobce M/XXL
Obvod boků 850 - 1200 mm
Hmotnost 1,94 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098103 M/XXL
EAN / GTIN 4030281009870
Číslo výrobce G-1155-S-M/XXL
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

Záchytný popruh Falc Standard. Univerzální popruh pro různé oblasti použití v průmyslu a u řemeslníků. Díky praktickému jisticímu oku pro výstup a jednoduché konstrukci je výrobek optimálním pomocníkem pro snadný výstup. Pohodlné polstrování v oblasti zad a individuální možnosti nastavení v oblasti hrudníku nabízejí velmi vysoký komfort při nošení. Hmotnost uživatele až 140 kg.

Použití:

Zvedací pracovní plošiny, záchranné složky, ocelové konstrukce, telekomunikace / dodavatelé energie, větrná energie.

Norma:

EN 361