Čirý štít, plochý, Materiál kotouče: PC

Artiklové číslo: 097884 PC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 974 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochrana proti UV: standard
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odstín skla brýlí čiré
Označení zorníku HO 1 F
Ochrana proti UV standard
Šířka 395 mm
Výška 210 mm
Tloušťka 1 mm
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Obličejový štít

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097884 PC
EAN / GTIN 4062406120382
Číslo výrobce 097884 PC
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čirý štít z polykarbonátu.
Tloušťka 1,0 mm, plochý, ohebný zorník.

Vhodné pro:

Hlavový držák č. 097881 a držák na helmu 097882.

Warning:

Stanovené použití
  • 3.2.1.
  • Čirý zorník pro montáž na náhlavní držák č.
  • 097881 nebo na držák na helmu č.
  • 097882.
  • Č.
  • 097883 chrání oči před nárazem částeček se střední energií až 120 m/s.
  • Č.
  • 097884 chrání oči před nárazem částeček s nízkou energií až 45 m/s.
  • Použití při teplotě místnosti.
  • Pro použití za extrémně vysokých teplot vyžaduje označení držáku a zorníku písmeno T za písmenem pro mechanickou pevnost.
  • Jinak používejte ochranu obličeje jen při teplotě místnosti.
  • Mohou se nosit přes jiné brýle.

Nesprávné použití
  • 3.3.1.
  • Čirý zorník nechrání před IR/UV zářením nebezpečné intenzity a před chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Montujte jen na držák, který je určený pro čirý zorník.