Ochranná přilba EVO® 3, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097863 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochranná vlastnost do -30 °C
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochranná vlastnost do -30 °C
Barva žlutá
Velikost 53 cm - 64 cm
Materiál skořepiny helmy HDPE
Hmotnost 372 g
Norma DIN EN 397
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106
Číslo výrobce AJF170-000-200
Výrobce/odpovědná osoba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Popis

Provedení:

Průmyslová ochranná přilba VO® 3 kombinuje vynikající ochranu díky své silné vnitřní skořepině s různými výhodami pohodlí. Nízko umístěný pásek za krkem zajišťuje obzvláště dobré nošení. 6bodový páskový systém lze nastavit do hloubky a zajišťuje nejlepší možné přizpůsobení. Boční a zadní ventilace pro optimální proudění vzduchu uvnitř skořepiny, což snižuje teplotu helmy v průměru o 2-3 stupně. Dodává se s pohodlným funkčním bavlněným potítkem Chamlon™. Průměrná délka štítu. S velkou potiskovatelnou plochou pro loga a označení.
  • 6bodový pás
  • Se šroubovacím uzávěrem
  • Integrovaný ventilační systém

Norma:

DIN EN 397