Čirý zorník Cross® Line, Materiál kotouče: PC

Artiklové číslo: 097847 PC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Transparentní
Druh produktu Ochranný štít
Označení zorníku 2C 1,2 SH 1 BTKN
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla B; T
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; Standardní ochrana proti UV záření
Norma EN 166; EN 170
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097847 PC
EAN / GTIN 4018395159353
Číslo výrobce 2990000050
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Zorník Cross® Line PC nabízí ochranu očí a obličeje před tepelnými, chemickými a mechanickými riziky v různých pracovních prostředích. Zorník s 3D tvarováním pro maximální výhled bez zkreslení. S povrchovou úpravou odolnou proti zamlžení a poškrábání na vnější i vnitřní straně.

Norma:

EN 166; EN 170

Vhodné pro:

Ochranné pracovní helmy Schuberth Cross® Guard a Cross® Electric (č. 097804, 097809).
Držák na helmu č. 097848.