Helder vizier Cross® Line PC

Artikelnummer: 097847 PC
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • UV-bescherming: Standaard

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C 1,2 SH 1 BTKN
Kleur niet getint
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Coating beslaat niet; krasvast
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097847 PC
EAN/GTIN 4018395159353

Omschrijving

Uitvoering:

Het Cross® Line PC-vizier biedt bescherming voor de ogen en het gezicht tegen thermische, chemische en mechanische gevaren in diverse werkomgevingen. 3D-gevormd vizier voor maximaal vervormingsvrij zicht. Met aan de binnen- en buitenzijde een krasbestendige coating die niet beslaat.

Norm:

EN 166; EN 170

T.b.v.:

Schuberth-veiligheidshelmen Cross® Guard en Cross® Electric (nr. 097804, 097809).
Helmhouder nr. 097848.