Protinárazová čepice, černá/červená, Typ: SHORT

Artiklové číslo: 097845 SHORT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 024 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Délka stínidla 50
Barva červená; Černá
Druh produktu Ochranná čepice
Materiál Syntetické vlákno (PF-SF)
Obvod hlavy min. 53 cm
Obvod hlavy max. 63 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti reflexní
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097845 SHORT
EAN / GTIN 4062406367916
Číslo výrobce 097845 SHORT
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průmyslová ochranná čepice byla vyrobena z lehkého materiálu (nylon), příjemného na nošení. Je opatřena nastavitelným šíjovým lemem, uloženým níže a je tak vhodná pro obvod hlavy 53 cm až 63 cm. Díky bočním reflexním proužkům je zaručena dobrá viditelnost i v noci. Kromě toho zaručují ventilační síťky prodyšnost. Je dostupná s různou délkou kšiltu.

Norma:

EN 812

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání hlavu před tržnými ranami nebo jinými povrchovými poraněními, ke kterým dochází při nárazu na tvrdé a pevné předměty.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. Pásku v šíji přizpůsobte podle objemu hlavy a zkontrolujte pevné usazení ochranné čepice proti nárazu.

Nesprávné použití
  • Nechrání před padajícími, hozenými nebo pohybujícími se, zavěšenými břemeny. Po silném nárazu ochrannou čepici proti nárazu již dále nepoužívejte.
  • Nechrání před chladem.
  • Neotvírejte, neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Nenanášejte barvu, rozpouštědla, lepidla nebo samolepicí etikety.