Gorra con casquete, negro/rojo, Tipo: SHORT

Número de artículo: 097845 SHORT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
956 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cierre Cerrojo
Tipo de producto Gorra con casquete
Longitud de la visera 50
Internationale Größe onesize
Color rojo; negro
Material Fibra sintética (PF-SF)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 63 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Características reflectante
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 097845 SHORT
EAN / GTIN 4062406367916
Número del fabricante 097845 SHORT
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La gorra con casquete industrial se ha producido con un material ligero (nailon), que es agradable de llevar. Tiene una cinta ajustable más profunda para la nuca, por lo que resulta apropiada para un tamaño de cabeza de 53 cm a 63 cm. Las tiras reflectantes laterales garantizan una buena visibilidad incluso por la noche. Además, las redes de ventilación garantizan la transpirabilidad. Está disponible con diferentes longitudes de paraguas.

Norma:

EN 812

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege la cabeza de laceraciones u otras lesiones superficiales causadas por el impacto contra objetos duros e inmóviles.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. Adaptar la cinta para el cuello según el tamaño de la cabeza y comprobar que la gorra con casquete está fija.

Utilización indebida
  • No protege contra la caída, el lanzamiento o el desplazamiento de cargas suspendidas. Después de un golpe fuerte, no volver a utilizar la gorra con casquete.
  • No protege contra el frío.
  • No la abra ni realice modificaciones por cuenta propia en la gorra.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • No aplique pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas.