Ochranná přilba BOP, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097813 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do 150 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací
  • Povlak skel: odolné vůči chemikáliím
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do 150 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací
Povlak skel odolné vůči chemikáliím
Velikost 53 cm - 61 cm
Materiál skořepiny helmy Polyester ze skelných vláken UP-GF
Hmotnost 405 g
Norma DIN EN 397
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097813 YELLOW
EAN / GTIN 4017765102258
Číslo výrobce 1200272940
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Duroplastová přilba z polyesterového skelného vlákna vykazuje vysokou odolnost proti deformaci při teplotách do 150 °C. Díky tomu je vhodná pro pracovní prostředí s vysokými okolními teplotami (např. vysoká pec). Helma je velmi odolná vůči stárnutí a proti chemikáliím. Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD).
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • Bez uchycení
  • Potítko přírodní kůže
  • Přímý tvar
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Horké provozy, chemický průmysl, pracoviště s vysokým UV zářením.

Norma:

DIN EN 397