Chránič sluchu třmenový uvex x-fold

Artiklové číslo: 097660
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 185 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série uvex x-fold
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Druh produktu Chránič sluchu třmenový

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097660
EAN / GTIN 4031101404493
Číslo výrobce 2125344
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Skládací třmenový chránič sluchu je ergonomicky tvarovaný a má ideální provedení pro nošení před bradou. Pohodlná poloha při nošení je zajištěna oválnými měkkými zátkami. SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 21 dB).

Zvláštní příslušenství:

Č. 097661 sada náhradních ucpávek do uší, 10dílná, uvex ″x-fold Caps″.