Pántos hallásvédő uvex x-fold

Cikkszám: 097660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex x-fold
SNR érték (szigetelő érték) 26 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Termék fajtája Pántos hallásvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097660
EAN / GTIN 4031101404493
Gyártó száma 2125344

Leírás

Kivitel:

Az összecsukható pántos hallásvédő ergonomikus kialakítású és ideális viselet biztosít az áll előtt. Az optimális elhelyezkedést az ovális alakú, puha füldugók biztosítják. SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 21 dB).

Opcionális tartozék:

097661 sz. tartalék füldugó készlet, 10 darabos uvex ″x-fold Caps″.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek