• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada ochranných ucpávek do uší HOLEX M/L, Typ: 200

Artiklové číslo: 097350 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 3,42 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 200 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 34 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097350 200
EAN / GTIN 4045197959034
Číslo výrobce 097350 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Díky svému kónickému tvaru umožňují ochranné ucpávky do uší z adaptivního polyuretanu velmi dobré usazení i v různě velkých zvukovodech. Uzavřený povrch zamezuje usazování nečistot.
Normální velikost. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Výdejní karton s 200 páry, hygienicky baleno po párech v sáčku z PE.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro jednorázové zavedení do zvukovodu. Kuželovitý tvar se přizpůsobí různým tvarům zvukovodu.
  • Chrání před škodlivým hlukem.
  • Po použití zlikvidujte.
  • Optimální ochranný účinek jen při dosažení zbytkové hladiny zvuku působící u ucha nositele 70 dB až 80 dB. Po odečtení standardní odchylky od průměrné hodnoty zvukové izolace vyplyne předpokládaný ochranný účinek příslušné ochrany sluchu.

Nesprávné použití
  • Lze kombinovat s dalšími OOP.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Tento produkt může být poškozen určitými chemickými látkami. Další údaje si vyžádejte u výrobce.