Sada ochranných ucpávek do uší uvex com4-fit, Typ: 200

Artiklové číslo: 097330 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 4,54 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 200 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série uvex com4-fit
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097330 200
EAN / GTIN 4031101340593
Číslo výrobce 2112004
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Design ucpávky do uší je díky své kompaktní ergonomii vhodný především pro uživate s malými resp. úzkými zvukovody. Díky uzavřenému povrchu je zabráněno vniknutí cizích těles. Přítlačný tlak ve zvukovodu se snižuje díky patentované technologii x-grip. Kromě toho je výrazně jednodušší vytažení ucpávky. Měkký materiál poskytuje lepší a déle trvající komfort nošení.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Výdejní karton obsahující 200 párů, hygienicky balených po párech v PE sáčku.

Poznámka:

Dodává se také s páskou pod č. 097617 vel.100.