Sada ochranných ucpávek do uší uvex x-fit, Typ: 200

Artiklové číslo: 097325 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 4,54 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 200 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série uvex x-fit
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 37 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097325 200
EAN / GTIN 4031101312750
Číslo výrobce 2112001
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Velmi měkká ucpávka z polyuretanové pěny, která se šetrně přizpůsobí anatomickému tvaru zvukovodu. Uzavřený povrch brání usazování nečistot a proniknutí cizích částic. Patentovaná technologie x-grip usnadňuje rychlé a správné zavádění a vytahování ochranných ucpávek do uší a snižuje expanzní tlak, což zajišťuje vysoký komfort nošení i při dlouhodobém nošení.
Vhodné pro střední a velké zvukovody. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Výdejní karton obsahující 200 párů, hygienicky balených po párech v PE sáčku.