Sada ochranných ucpávek do uší E-A-RSoft™ Yellow Neons, Typ: P250

Artiklové číslo: 097312 P250
Nastavit cenu 250 pár (CZK 4,08 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 250 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série E-A-RSoft™
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 36 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 250 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097312 P250
EAN / GTIN 10078371671218
Číslo výrobce 7100111802
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Ucpávky do uší z hypoalergenní polyuretanové pěny s velmi vysokou účinností tlumení zaručují díky svému kónickému tvaru dobré usazení také v různě velkých zvukovodech. Při delším nošení je díky nízkému přítlačnému tlaku ve zvukovodu zaručen vysoký komfort nošení. Hladký povrch je odolný proti znečištění. SNR = 36 dB (H = 33 dB, M =33 dB, L = 30 dB).
250 kapesních balení vždy s 1 párem pro denní dávku.