• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada ochranných ucpávek do uší E-A-RSoft™ Yellow Neons, Typ: RT500

Artiklové číslo: 097312 RT500
Nastavit cenu 50 páry (CZK 48,32 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Řada E-A-RSoft™
Obal volné
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 500 páry
Barva Žlutá
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 36 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097312 RT500
EAN / GTIN 4046719348190
Číslo výrobce 7000038202
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Ucpávky do uší z hypoalergenní polyuretanové pěny s velmi vysokou účinností tlumení zaručují díky svému kónickému tvaru dobré usazení také v různě velkých zvukovodech. Při delším nošení je díky nízkému přítlačnému tlaku ve zvukovodu zaručen vysoký komfort nošení. Hladký povrch je odolný proti znečištění. SNR = 36dB (H = 33dB, M = 33dB, L = 30dB).
Plastový nástavec obsahující 500 párů pro dávkovač na ochrany sluchu One-Touch-Pro™.