Standardní akumulátor X-plore® 8000, Typ: BATTERYEX

Artiklové číslo: 097302 BATTERYEX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Včetně nabíječky ne
Anzahl enthaltener Akkus 1 ks
Druh produktu Akumulátor
Hmotnost 0,3 kg
Akku auswechselbar ano
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkukapazität 8 Ah
Betriebsdauer 4 h
wiederaufladbar ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097302 BATTERYEX
EAN / GTIN 4026056021901
Číslo výrobce R59575
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Standardní akumulátor pro X-plore 8700 s jmenovitou provozní dobou min. 4 hodiny.

Vhodné pro:

Sady respirátorů s ventilátorem 097300 8500 a 097300 8700.