Maska X-plore® 6300, Velikost: UNI

Artiklové číslo: 097249 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost masky: Bez silikonu
  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
  • Materiál kotouče: PMMA

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky Bez silikonu
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Připojení filtru RD40
Hmotnost 500 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství RD40
Materiál kotouče PMMA
Označení výrobce R 55 800
Druh produktu Korpus plné masky
CAS AL 1A004A
Kód SH AL 01

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Číslo výrobce R55800
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Výkonná maska s jedním filtrem je známkou osvědčené kvality a spolehlivosti na ochranu dýchání a zraku. Korpus masky z odolného EPDM s dvojitým těsnicím rámem a trojnásobnou těsnicí linií zajišťuje bezpečné a pohodlné umístění u skoro všech tvarů obličeje. Nezkreslující zorník z PMMA (plexisklo) odolný proti poškrábání zaručuje velké zorné pole s širokým panoramatickým výhledem. Inteligentní systém větrání s oddělenou vnitřní maskou chrání zorník před zamlžením. 5bodové pásky umožňují rychlé a nekomplikované přiložení bez sevření vlasů. Se standardním oblým závitem RD40 dle EN 148-1.

Norma:

EN 136 třída 2