Polomaska Série 6500QL, Velikost: M

Artiklové číslo: 097237 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení filtru Bajonetový systém 3M™
Hmotnost 166 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Bajonet 3M™
Označení výrobce 6502QL
Druh produktu Polomaska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097237 M
EAN / GTIN 051141563480
Číslo výrobce 7100018994
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Lehký korpus masky s kompaktní konstrukcí pro neomezený pohled na pracovní úsek. Systém dvojitého filtru pro snížený odpor při dýchání a dobré rozložení hmotnosti. Mechanismus „Quick Release“ usnadňuje rychlé nasazení a sejmutí masky při krátkých pracovních přestávkách. Během přestávek by měla být maska vždy otevřenou stranou směřující k hrudi, aby se zabránilo vnikání nečistot do masky. Delší životnost a vysoká tvarová stabilita v horkém pracovním prostředí díky silikonovému materiálu. Maska se vyznačuje optimálním těsnicím usazením a jednoduchým čištěním. V kombinaci s filtry částic je možné nosit masku s náhlavním dílem řady 3M™ Speedglas™.
S mechanismem ”Quick-Release” pro snadné nasazení a sejmutí masky. Delší životnost a vysoká tvarová stabilita v horkém pracovním prostředí díky silikonovému materiálu. Optimální těsnost při nasazení.

Norma:

EN 140.