• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada respirátorů skládací, s náhlavními pásky, Filtr: P2

Artiklové číslo: 097137 P2
Sleva
166,00 CZK
Nastavit cenu 25 kusy (CZK 5,12 / 1 ks)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Filtr Nastavit cenu 25 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany FFP2
Typ filtru P
Třída, P 2
Vedení čelenky Náhlavní páska
Jednotlivé balení ano
Označení výrobce Atemschutzmasken-Set faltbar, mit Kopfbebänderung, Filter: P2
Třída ochrany FFP2 NR
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Bílá
Druh produktu Respirátor k ochraně proti částicím
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Skládací
Obsah 25 ks
Norma EN 14683; EN 149

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097137 P2
EAN / GTIN 4030281013679
Číslo výrobce MA-205-00000-25
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

S náhlavními pásky.
Skládací masky FFP2 jsou mimo jiné vhodné do prostředí, ve kterém se v dýchaném vzduchu vyskytují zdraví škodlivé a mutagenní látky. Chrání nositele před pevnými a kapalnými aerosoly, jako je mlha, prach a kouř v dýchaném vzduchu.
  • Filtrační materiály Made in Germany.
  • Hygienické individuální balení.
  • Velmi dobré dýchání, neutrální zápach.
  • Vysoký komfort nošení díky pečlivému výběru materiálů.
  • 4násobná vrstva materiálu s 94% filtrační účinností.