• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Jeu de masques de protection respiratoire pliable, avec attaches au niveau de la tête, Filtre: P2

Réf.: 097137 P2
Remise
7,20 €
Fixer le prix 25 unités (0,20 € / 1 unité)
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
355 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filtre Fixer le prix 25 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection FFP2
Type de filtre P
Classe, P 2
Guide de serre-tête serre-tête
Emballage unique oui
Référence fabricant Atemschutzmasken-Set faltbar, mit Kopfbebänderung, Filter: P2
Classe de protection FFP2 NR
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur blanc
Type de produit masques à filtres à particules
Caractéristiques masque barette nasale flexible; possibilité de pliage
Sommaire 25 pc.
Norme EN 14683; EN 149

Identification et classification

Référence article 097137 P2
EAN / GTIN 4030281013679
Réf. fabricant MA-205-00000-25
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

Avec attaches au niveau de la tête.
Les masques pliables FFP2 conviennent notamment aux environnements dans lesquels des substances nocives et mutagènes sont présentes dans l’air respiré. Ils protègent le porteur des aérosols solides et liquides tels que les brouillards, poussières et fumées présents dans l’air respiré.
  • Matériaux filtrants Made in Germany.
  • Emballage individuel hygiénique.
  • Très bonne respirabilité et inodore.
  • Grand confort grâce au choix minutieux des matériaux.
  • Couche de matériau à 4 épaisseurs avec des performances de filtration de 94%.