Ochranné brýle s plným výhledem 6X3

Artiklové číslo: 096544 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
568 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Povlak skel: bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: Standardní
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Krycí brýle

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série 6X3
Označení zorníku 2C-1,2 U 1 BT9KN
Označení rámu U EN166 3 4 9 BT CE
Povlak skel bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV Standardní
Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Krycí brýle
Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096544 CLEAR
EAN / GTIN 8033661824908
Číslo výrobce 6X3.00.00.00
Výrobce/odpovědná osoba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Popis

Provedení:

Moderní brýle s plným výhledem, s panoramatickým zorníkem. Příjemné, bezpečné usazení zajišťuje měkký obličejový lem. Optimální v kombinaci s jinými OOP, jako jsou ochranné dýchací masky. Nepřímý systém větrání vytváří velmi příjemné klima pro oči a zajišťuje ochranu proti kapkám a stříkancům. Odolné proti zamlžení i poškrábání. Vhodné pro osoby nosící brýlí.

Norma:

EN 166; EN 170