Komfortní ochranné brýle uvex pheos cx2

Artiklové číslo: 096504 CBR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
445 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Brýle s obrubami
Tónovací kotouč
CBR
Označení zorníku
5-1,4 W 1 FTKN
Vlastnosti kotouče
Nezamlžuje se; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; UV400
Vlastnosti rámu
Polstrované obroučky
Mechanická/teplotní odolnost skla
F; K; N; T
Norma
EN 166; EN 172
Stupeň prostupnosti
65 %
Materiál kotouče
Polykarbonát
Řada
pheos cx2
Krycí brýle
ano
Označení rámu
W 166 FT CE
Identifikace výrobce, rám
W
Referenční standardy, rám
EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám
F; T
Směrnice/označování
Značka CE
Barva
Černá
Typ očnicového filtru
5
Identifikace výrobce, sklo
W
Optická třída skla
1
Rozsah použití
Proměnlivé světelné poměry
Kategorie ochrany
II
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096504 CBR
EAN / GTIN 4031101668345
Číslo výrobce 9198064
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Ochranné brýle v moderním a sportovním designu přesvědčí inovací a komfortem nošení. Díky přímo nastříkanému můstku čela a nosu zajišťují brýle perfektní krytí oblasti očí a vysokou ochranu i při pracích nad hlavou. Díky povlaku uvex supravision excellence jsou zorníky na vnitřní straně odolné proti zamlžování a velmi odolné proti poškrábání a proti chemikáliím na vnější straně. Optimální přizpůsobení každému tvaru hlavy a bezpečné držení díky technologii X-Twist. Tenká geometrie stranic kromě toho umožňuje komfortní kombinaci s dalšími OOP.
Se zorníkem zvyšujícím kontrast a potlačujícím modré světlo, který umožňuje uvolněné vidění. Činitel propustnosti: 65%.

Norma:

EN 166
EN 172