{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Gafas de patillas | |
| Tinte de los cristales | CBR | |
| Identificación del cristal | 5-1,4 W 1 FTKN | |
| Características cristal | No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos | |
| Características montura | Almohadillas en las patillas | |
| Resistencia mecánica/térmica del cristal | F; K; N; T | |
| Norma | EN 166; EN 172 | |
| Grado de transmisión | 65 % | |
| Material cristal | Policarbonato | |
| Serie | pheos cx2 | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Sobregafas | sí | |
| Identificación de la montura | W 166 FT CE | |
| Código del fabricante del marco | W | |
| Normas de referencia del marco | EN 166 | |
| Resistencia mecánica/térmica del marco | F; T | |
| Color | negro | |
| Tipo de filtro de los cristales | 5 | |
| Código del fabricante del cristal | W | |
| Clase óptica del cristal | 1 | |
| Intervalo de empleo | Condiciones de luz cambiantes | |
| Categoría de protección | II | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 096504 CBR | |
| EAN / GTIN | 4031101668345 | |
| Número del fabricante | 9198064 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |