{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupeň | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | C | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 3 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | C | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | 3 | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | 2 | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | 4 | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Neoprény; Nitril | |
| EN 407 Code | 41324X | |
| EN 388 Code | 2341C | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Aramid / Kevlar® | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 094905 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406281779 | |
| Číslo výrobce | 094905 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |