Par de guantes Arc Flash, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094905 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    22,56 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 par(es)
    18,80 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EN 407
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación reutilizable
Intervalo de aplicación Universal
Tecnología de punto 13G
Norma EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Calor irradiado hasta 41324X
Material de base Tejido de aramida
Recubrimiento Neopreno/nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Clase de protección frente a cortes C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Color amarillo / negro
Tipo de producto Guantes de electricista

Identificación y clasificación

Número de artículo 094905 9
EAN / GTIN 4062406281779
Número del fabricante 094905 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Arc Flash. Guante de arco de luz parásita con protección contra cortes (nivel C). Valores ATPV para la palma de la mano: 42,3 cal/cm2 ; valores ATPV para el dorso de la mano: 16,8 cal/cm2 .

Aplicación:

Para trabajos en instalaciones eléctricas.

Norma:

EN 388; EN 407
Nivel 2 según ASTM F2675.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas, peligro de corte, arcos de luz parásita y contacto con calor de hasta 100 °C.
  • Para trabajos en componentes eléctricos y en piezas de trabajo de calientes y secas a ligeramente húmedas.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos químicos, térmicos y eléctricos.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.