{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 10 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce | |
Technologie pletení | 18G | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Označení výrobce | CoreShield 23-7518B | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | HPPE-čedičové vlákno | |
Povlak | Nitrilová mikropěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Barva | černý | |
Hmotnost | 45-70 g | |
Délka | 220 mm - 270 mm | |
Použití | vícerázové | |
Třída ochrany proti pořezání | C | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094521 7 | |
EAN / GTIN | 13603835666874 | |
Číslo výrobce | 23-7518B/7S |