{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 10 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming | |
Breitechnologie | 18G | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Fabrikantnummer | CoreShield 23-7518B | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Dragermateriaal | HPPE-basaltvezel | |
Coating | Nitril-microschuim | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Kleur | zwart | |
Gewicht | 45-70 g | |
Lengte | 220 mm - 270 mm | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094521 7 | |
EAN/GTIN | 13603835666874 | |
Nummer fabrikant | 23-7518B/7S |