• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pár rukavic ActivArmr Hycron® 27-805, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094431 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    136,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    114,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
1 750 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Hycron®
Označení výrobce ActivArmr Hycron® 27-805
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 B
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) B
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
EN 388 Code 4121B
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez silikonu; Bezlatexové
Kategorie ochrany II
Celková délka L 256 mm
Hmotnost celkem 69 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094431 10
EAN / GTIN 10076490484085
Číslo výrobce 27-805/10
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Série ActivArmr Hycron®. Odolné rukavice z bavlněného žerzeje s nitrilovým povlakem pro náročné použití. Vysoká odolnost proti ostrým a abrazivním materiálům. Robustní a flexibilní jako PVC, třikrát delší životnost než těžké kožené rukavice. Účinné blokování tuku a oleje. Obzvláště vhodné pro díly z hrubé litiny, plastové výlisky, tyčovou ocel, plech, vysoce výkonný kabel, stavebniny, surové dřevo.
S bezpečnostní manžetou a plným povlakem.

Norma:

Antistatické dle EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.