Pár rukavic Tegera® 618 9

Artiklové číslo: 094363 9
Sleva
118,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Technologie pletení: 13G

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tegera®
Obsah 12
EN 388 2132X
Materiál nosiče polyester
Povlak Latexová pěna
varianta povlaku 3/4 povlak
Rozsah použití Allround
Délka 230 mm
Barva černá / zářivě zelená
Velikost rukavice 9
Technologie pletení 13G
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094363 9
EAN / GTIN 7392626057333
Číslo výrobce 618/9

Popis

Provedení:

Tegera® 618. Syntetické rukavice pro mnohostranné použití, s máčené ze 3/4 v latexové pěně, díky kombinaci černé a zářivě zelené barvy. Chrání před mokrými a klouzavými oblastmi. Nejsou vhodné k manipulaci se zaolejovanými díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.