• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kesztyű pár Tegera® 618 9

Cikkszám: 094363 9
Kedvezmény
4,54 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • Kötéstechnológia: 13G

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tegera®
Tartalom 12
EN 388 2132X
Hordozóanyag poliészter
Bevonat Latexhab
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 230 mm
Festék fekete / neonzöld
Kesztyűméret 9
Kötéstechnológia 13G
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094363 9
EAN / GTIN 7392626057333
Gyártó száma 618/9

Leírás

Kivitel:

Tegera® 618. Szintetikus kesztyű jól látható neonzöld és fekete színben, vízlepergető 3/4 latexhab bevonattal változatos felhasználási területekre. Védelmet nyújt nedves és csúszós területeken. Nem alkalmas olajos alkatrész mozgatásához.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.