{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Označení výrobce | KX-10 OBSIDIAN | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | C | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | C | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Nitril; Polyuretan (PU) | |
| EN 388 Code | 4X42C | |
| Barva | Hnědá; Černá | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 11 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround; Přesnost | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Technologie pletení (jemnost) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | HPPE-vlákna | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez DMF; Bez silikonu; Zesílení v ohybu palce; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka | 255 mm |
| Katalogové číslo | 094318 11 | |
| EAN / GTIN | 6942542968872 | |
| Číslo výrobce | KX-10/SZ.11 |