• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Pirštinių pora KX-10 OBSIDIAN, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094318 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
410 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Pirštinių savybės: Be silikono; Be DMF; Nealergizuoja odos; sustiprintas tarpnykštis
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Džiovinimas Oro temperatūra
Pirštinių savybės Be silikono; Be DMF; Nealergizuoja odos; sustiprintas tarpnykštis
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Pagrindo medžiaga HPPE
Danga vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Tikslumas; Allround
Ilgis 255 mm
Spalva juoda / ruda
Pirštinių dydis 11
Mezgimo technologija 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų C
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094318 11
EAN / GTIN 6942542968872
Gamintojo numeris KX-10/SZ.11

Aprašymas

Modelis:

Puikiai priglundančios ir lengvos nuo įpjovimų saugančios 5 klasės pirštinės su danga iš poliuretano ir nitrilo mišinio.
  • Besiūlė bazinė medžiaga iš HPPE su 18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija.
  • Sustiprintas tarpnykštis padidina patvarumą.
  • Elastiški megzti rankogaliai.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.