• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rukavice KX-02B TWYLITE 9

Artiklové číslo: 094314 9
Sleva
554,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    183,00  CZK 554,00 CZK / pár
  • od 12 pár
    152,00  CZK 462,00 CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
428 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF; zesílení v ohybu palce; Suchý zip

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KX
Obsah 1
Prát 40 °C barevné prádlo
Sušit Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice bezlatexové; Bez DMF; zesílení v ohybu palce; Suchý zip
EN 388 3121X
Materiál nosiče imitace kůže / Spandex
Povlak silikon
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost; Allround
Délka 225 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094314 9
EAN / GTIN 6942542968407
Číslo výrobce KX-02B / SZ.9

Popis

Provedení:

Hebké a lehké rukavice s terčíky ze silikonu na ploše dlaní a špičkách pro bezpečný úchop v suchém prostředí.
  • Zesílený ukazovák a palec.
  • S praktickou utěrkou z froté na palcích.
  • Hřbet ruky ze Spandexu pro větší volnost pohybu a prodyšnost.
  • Se suchým zipem pro bezpečné uchycení.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.