Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 19, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094121 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    321,00 CZK / 1 pár
  • od 6 páry
    268,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TEGERA 19
Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče Svařování MIG / MAG
Tepelná odolnost až do 100 stupně; 100 stupně
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 4
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 4
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 3
D: sálavým teplem, EN 407 3
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 4
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ, EN 12477 Typ A
Typ kůže Štípenková useň
Zvíře, Štípenková useň Skot
Materiál podšívka Bavlna
EN 407 Code 41334X
EN 388 Code 2144X
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Uzávěr Stahování na gumu
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 12477; EN 388; EN 407
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ano
Vlastnosti Odolná proti odírání
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094121 11
EAN / GTIN 7392626027473
Číslo výrobce 19-11
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 19. Univerzální svářečské rukavice ze štípenkové hovězí usně. Velmi robustní a odolné provedení. Se stahováním gumou na zápěstí pro lepší komfort nošení. S podšívkou.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.