{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
TEGERA 19
|
|
| Para procesos de soldadura, Protección para soldadores |
Soldadura MIG/MAG
|
|
| Resistencia al calor hasta |
100 grados; 100 grados
|
|
| Contenido pares |
1 par
|
|
| Versión, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Resistencia a la abrasión |
2
|
|
| Resistencia al corte (prueba Coupe) |
1
|
|
| Resistencia al desgarre progresivo |
4
|
|
| Resistencia a la perforación |
4
|
|
| Resistencia al corte (TDM) |
X
|
|
| Protección contra golpes |
No determinado
|
|
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 |
4
|
|
| B: Contacto con calor, EN 407 |
1
|
|
| C: Calor de convección, EN 407 |
3
|
|
| D: Calor de irradiación, EN 407 |
3
|
|
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 |
4
|
|
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 |
X
|
|
| Tipo, EN 12477 |
Tipo A
|
|
| Tipo de cuero |
Cuero con hendiduras
|
|
| Animal, Cuero con hendiduras |
Ganado bovino
|
|
| Material forro |
Algodón
|
|
| Código EN 407 |
41334X
|
|
| Código EN 388 |
2144X
|
|
| Tipo de producto |
Guantes
|
|
| Intervalo de empleo |
Protección contra el calor; Protección para soldadores
|
|
| Talla del guante |
11
|
|
| Intervalo de aplicación |
Heavy Duty; Universal
|
|
| Cierre |
Goma
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Unidad |
Par
|
|
| Norma |
EN 12477; EN 388; EN 407
|
|
| Material de base |
Cuero
|
|
| Recubrimiento |
Sin revestimiento
|
|
| Forrado |
sí
|
|
| Características |
Resistente a la abrasión
|
|
| Contenido |
Par
|
| Número de artículo | 094121 11 | |
| EAN / GTIN | 7392626027473 | |
| Número del fabricante | 19-11 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |