• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pár rukavic Štípenková hovězí useň, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094010 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál nosiče Štípenková hovězí useň
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF
varianta povlaku bez povlaku
Materiál Štípenková hovězí useň
Materiál na hřbetu ruky Bavlněný hřbet Canvas
Druh kůže Štípenková hovězí useň
Velikost rukavice 11
EN 388 3133X
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice ze štípenkové hovězí usně
Rozsah použití Heavy Duty
Barva šedá
Druh produktu Rukavice ze štípenkové hovězí usně

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094010 11
EAN / GTIN 4029201128463
Číslo výrobce FALKE-C
Výrobce/odpovědná osoba Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Popis

Provedení:

Pracovní rukavice z hovězí usně, s vložkou, s přírodním robustním bavlněným hřbetem Canvas.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.