{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Índice | 1 | |
material de suporte | Couro bovino serrado | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Material | Couro bovino serrado | |
Material das costas da mão | Costas em lona de algodão | |
Tipo de pele | Couro bovino serrado | |
Tamanho das luvas | 11 | |
EN 388 | 3133X | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de couro bovino serrado | |
âmbito | Heavy Duty | |
Cor | cinzento | |
Tipo de produto | Luvas de couro bovino serrado |
Número do artigo | 094010 11 | |
EAN/GTIN | 4029201128463 | |
Número do fabricante | FALKE-C | |
Fabricante/responsável | Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu |