• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Bezpečnostní holínky tmavě šedé DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, Velikost bot EU: 40

Artiklové číslo: 092915 40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Grafitová šedá
Řada Purofort
Označení výrobce PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá
Velikost EU 40
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Polyuretan
Materiál podrážky guma
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Podrážka vhodná na žebříky ano
Třída ochrany S5
Uzávěr Prokluz
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Ochrana proti chladu; Tepelně odolná podrážka; Odolnost vůči oleji
Tepelná odolnost až do 200 °C
Ochrana proti chladu do -20 °C
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092915 40
EAN / GTIN 8713197043348
Číslo výrobce CC22A33 GR. 40
Výrobce/odpovědná osoba Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní holínky PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY kombinují komfort a bezpečnost. Lehký, pružný svrchní materiál je odolný a izolující, zatímco podešev poskytuje maximální odolnost proti uklouznutí i oděru. Se speciální oblasti pro prsty pro lepší bezpečnost záběru při chůzi.
  • Svrchní materiál Purofort®, odolný vůči chemikáliím.
  • Vyjímatelná stélka Premium z PU.
  • Podešev Vibram® XS Work, černá.
  • Tlumení nárazů v oblasti paty.

Použití:

Olejový, plynárenský průmysl

Norma:

EN ISO 20345:2022 S5 CI HRO CR SR FO LG