• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bota de seguridad gris oscuro DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092915 40
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris grafita
Serie
Purofort
Denominación del fabricante
PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY
Zona de protección ESD (EPA)
no
Color
gris
Tamaño UE
40
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20345
Material de cubierta
Poliuretano
Material suela
Goma
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Acero
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Acero
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
sí
Estanquidad al agua
sí
Suela perfilada
sí
Sujeción de escalera
sí
Nivel de protección
S5
Cierre
Deslizamiento
Amortiguación del talón
sí
Amortiguación en función del peso
no
Características zapato
Protección contra el frío; Suela resistente al calor; Resistente al aceite
Resistencia al calor hasta
200 °C
Protección contra el frío hasta
-20 °C
Ejecución del mango
Altura elevada
Tipo de producto
Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092915 40
EAN / GTIN 8713197043348
Número del fabricante CC22A33 GR. 40
Fabricante/responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Descripción

Ejecución:

La bota de seguridad PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY combina comodidad y seguridad. El material exterior ligero y flexible es resistente y aislante, mientras la suela ofrece óptimas características antideslizantes y una gran resistencia a la abrasión. Parte de los dedos especial para un agarre más seguro al caminar.
  • Material exterior Purofort®, resistente a las sustancias químicas.
  • Plantilla de PU Premium.
  • Suela Vibram® XS Work, negro.
  • Amortiguación de choques en la zona del talón.

Aplicación:

Industria petrolera y de gas

Norma:

EN ISO 20345:2022 S5 CI HRO CR SR FO LG