{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | OSLO III GTX | |
| Označení výrobce | Schnürstiefel OSLO III GTX | |
| Třída jakosti | DGUV | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá | |
| Velikost EU | 44 | |
| Pohlaví | pánské | |
| Norma | EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 | |
| Svrchní materiál | Hladká kůže | |
| Materiál podrážky | Perbunan (nitrilkaučuk) | |
| Protiskluzové | ano | |
| Ochranná špička | ano | |
| Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou | Ocel | |
| Podrážka odolná proti prošlápnutí | ano | |
| Materiál bezpečnost proti prošlápnutí | Ocel | |
| Uzavřená oblast paty | ano | |
| Odolnost podrážky proti palivu | ano | |
| Antistatické vlastnosti | ano | |
| Absorpce energie v oblasti paty | ano | |
| Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut | ano | |
| Vodotěsnost | ano | |
| Profilovaná podrážka | ano | |
| Podrážka vhodná na žebříky | ne | |
| Třída ochrany | S3 | |
| Uzávěr | Tkanička | |
| Tlumení v oblasti paty | ano | |
| Tlumení závislé na hmotnosti | ano | |
| Vlastnost boty | Tepelně odolná podrážka; Ochrana proti chladu; reflexní | |
| Tepelná odolnost až do | 200 °C | |
| Ochrana proti chladu do | -20 °C | |
| Provedení stopky | Středně vysoké | |
| Druh produktu | Holínky |
| Katalogové číslo | 092793 44 | |
| EAN / GTIN | 4044348688199 | |
| Číslo výrobce | OSLO III GTX NB 44 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |