Bota con cordones antracita OSLO III GTX, S3 NB, Número de zapato UE: 44

Número de artículo: 092793 44
Descuento
151,84 €
Precio por 1 par
Precio válido hasta 15 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie OSLO III GTX
Denominación del fabricante Schnürstiefel OSLO III GTX
Sello de calidad y comprobación DGUV
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris
Tamaño UE 44
Sexo Caballero
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Perbunan (caucho nitrilo)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso sí
Características zapato Suela resistente al calor; Protección contra el frío; reflectante
Resistencia al calor hasta 200 °C
Protección contra el frío hasta -20 °C
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092793 44
EAN / GTIN 4044348688199
Número del fabricante OSLO III GTX NB 44
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones OSLO III GTX con membrana GORE-TEX® que ofrece un material exterior transpirable pero estanco al agua de cuero suave. Con amortiguación del talón SECURA VARIO® y reflectores de seguridad.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela resistente Perbunan Alpine ESD, antracita.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Gancho para acordonar.
  • Reflectores de seguridad.
  • Ribete acolchado.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092794.
Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 39 – 51.