• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kotníkové boty antracit OSLO Bau GORE II, S3 NB, Velikost bot EU: 44

Artiklové číslo: 092785 44
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada OSLO
Označení výrobce OSLO Bau GORE II
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá
Velikost EU 44
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hladká kůže
Materiál podrážky Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Tepelně odolná podrážka
Tepelná odolnost až do 200 °C
Provedení stopky Kotníkové
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092785 44
EAN / GTIN 4044348290484
Číslo výrobce OSLO BAU GORE II NB 44
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Kotníkové boty OSLO Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
  • Uzavřený jazyk.
  • Podrážka Perbunan Alpine, antracitově šedá.
  • Polstrovaný límec.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Komfortní vložka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092786.
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 51.