Polobotky modré ELLA ESD, S1 XB, Velikost obuvi EU: 39

Artiklové číslo: 092730 39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ELLA
Označení výrobce Damen Sicherheitsschuh ELLA
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá
Velikost EU 39
Pohlaví dámské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno; Textil
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; s podšívkou; Odnímatelná vložka do bot
Materiál vnitřní podšívka Mikrovlákno; Textil
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092730 39
EAN / GTIN 4044348638873
Číslo výrobce ELLA XB 39
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Dámské bezpečnostní boty ELLA s technologií VARIO Multiflex® a tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
  • Prodyšný funkční svrchní materiál.
  • S bezešvou konstrukcí boty.
  • Měkká a prodyšná funkční výstelka.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Podrážka TPU Woman Sport ESD.
  • Vybavení ESD.

Norma:

Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Poznámka:

Úzké provedení NB pod č. 092729.
Obsahuje tlumicí prvek žlutý a zelený