Zapato abotinado azul ELLA ESD, S1 XB, Número de zapato UE: 39

Número de artículo: 092730 39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
ELLA
Denominación del fabricante
Damen Sicherheitsschuh ELLA
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
azul
Tamaño UE
39
Sexo
Señora
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Microfibra; Textil
Material suela
Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Aluminio
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
Nivel de protección
S1
Amortiguación del talón
sí
Amortiguación en función del peso
no
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; forrado; Plantilla extraíble
Material forro interior
Microfibra; Textil
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092730 39
EAN / GTIN 4044348638873
Número del fabricante ELLA XB 39
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de señora ELLA con tecnología VARIO Multiflex® y amortiguación en el talón SECURA VARIO®.
  • Material superior funcional transpirable.
  • Construcción del calzado sin costuras.
  • Suave forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero legítimo.
  • Suela TPU Woman Sport ESD.
  • Dotación ESD.

Norma:

Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Versión NB en n.° 092729.
Incluye el elemento amortiguador amarillo y verde