Sandále šedé/růžové uvex 1 ladies, S1, Velikost bot EU: 43

Artiklové číslo: 092721 43
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
uvex 1
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Barva
Šedá; Růžová
Velikost EU
43
Pohlaví
dámské
Norma
EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál
Mikrovelur
Materiál podrážky
Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové
ano
Ochranná špička
ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou
Composite
Uzavřená oblast paty
ano
Odolnost podrážky proti palivu
ano
Antistatické vlastnosti
ano
Absorpce energie v oblasti paty
ano
Třída ochrany
S1
Uzávěr
spoj se suchým zipem
Tlumení v oblasti paty
ano
Tlumení závislé na hmotnosti
ne
Vlastnost boty
Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Podrážka bez kovu
Provedení stopky
Nízký
Druh produktu
Boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092721 43
EAN / GTIN 4031101566085
Číslo výrobce 8560843
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Obzvlášť lehké a flexibilní dámské bezpečnostní boty uvex 1 s tlumením v oblasti paty a přední části nohy. 100% bez kovových částí. Vhodné pro alergiky na chrom.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vyjmutelná komfortní vložka do bot, antistatická.
  • Podešev PU s vložkami z TPU, šedá-růžová.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní sandály s dvojitým suchým zipem a velkými větracími otvory.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 36 – 41, lze objednat velikosti EU 35 – 43.